SIEMENS - SIE3SU11583AB421MA0 PULS.DOPP.LUM.MET 1NO1NC LED BIANCO 230V - 3SU11583AB421MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
Rosso/verdeEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4047621055060
Codice prodotto
SIE3SU11583AB421MA0
Cod. produttore
3SU11583AB421MA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS