pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA1423065 MANIPOLATORE - XD2GA1423065

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA1423065 MANIPOLATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Lunghezza del joystick - 87 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110239935

Codice prodotto

SNRXD2GA1423065

Cod. produttore

XD2GA1423065

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione zero:

no

Lunghezza del joystick:

87 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

2

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Grado di protezione (IP):

IP65

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Questo manipolatore completo fa parte della gamma di manipolatori Harmony XK, XD. È fornito con ghiera metallica cromata. È dotato di un operatore a 4 direzioni e di un tipo di collegamento con morsetto a vite. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. È facilmente installabile in un foro standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Grazie al suo ingombro ridotto e al suo peso ridotto, è particolarmente progettato per il controllo di piccole attrezzature di movimentazione materiali, piattaforme di lavoro elevanti, carrelli elevatori a forca, ecc.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC