EATON - EAO177702 C22-DL-XW-K10-24-P1 - 177702

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4015081722754
Codice prodotto
EAO177702
Cod. produttore
177702
Produttore
EAO
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
12
Trasparente:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON