Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 15 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Numero di uscite digitali: 2
Numero di ingressi digitali: 4
Tipo di uscita digitale: Relè
Numero di uscite digitali: 4
Numero di ingressi digitali: 4
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 1.5 m
Corrente di uscita nominale I2N: 1.7 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Gruppi di utenti (protezione con password) possibili: sì
Sistema operativo di runtime, Windows 2000: no
Con interfacce di programmazione: sì
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 20.4...26.4 V
Tipo di montaggio: Installazione singola
Intervallo di corrente regolabile: 7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Corrente di uscita nominale I2N: 8.5 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso DC: 24...24 V
Numero di slot: 1
Numero di ingressi analogici: 2
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Resistenza di frenata
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 13 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 48...48 V