pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK51240BA002AC2 SIMATIC NET SCALANCE XC124 - 6GK51240BA002AC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622311998

Codice prodotto

SIE6GK51240BA002AC2

Cod. produttore

6GK51240BA002AC2

Produttore

SIE

    Scalance xc124

    Lo SCALANCE XC124 è uno switch unmanaged compatto, ideale per la semplice interconnessione di macchine in rete.

    Dettagli tecnici:

    • Type: IE unmanaged switch
    • Ports: 24x 10/100 Mbit/s RJ45
    • Diagnostic LED: Sì
    • Contatto di segnalazione errore: Con tasto SET
    • Ridondanza dell'alimentazione: Manuale disponibile come download
    • Utilizzo: Adatto per aree a rischio di esplosione e industrie di processo

    Vantaggi per il cliente:

    • Economico, semplice e versatile, garantisce una infrastruttura di rete affidabile e robusta.
    • Scalabilità e integrazione diretta per qualsiasi ambiente di rete.
    • Supporto per applicazioni Power over Ethernet con la nuova serie di unmanaged switch SCALANCE XCM-100.
    • Resistente a condizioni ambientali gravose, perfetto per l'impiego vicino alle macchine nelle reti industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS