SIEMENS - SIE6AG10551CB007BA2 SIPLUS LOGO! DM8 24 V8 - 6AG10551CB007BA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 4
Numero di uscite digitali - 4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
59 Kg CO₂-eq
EAN
4047618064181
Codice prodotto
SIE6AG10551CB007BA2
Cod. produttore
6AG10551CB007BA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
4
Numero di uscite digitali:
4
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Transistor
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tipo di tensione d'ingresso:
DC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'entrata per segnale 1:
2.1 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tensione ammessa nell'ingresso:
0...28.8 V
Corrente d'uscita:
0.3 A
Tensione ammessa nell'uscita:
0...28.8 V
Tipo di tensione d'uscita:
DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
1.5...2 ms
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
58 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


