pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161JC1 RELE TERS00 MONT.SEP.7-10 A ML - 3RU21161JC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782310

Codice prodotto

SIE3RU21161JC1

Cod. produttore

3RU21161JC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

7...10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 7,0...10 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • CLASS 10
    • Montaggio separato circuito principale con morsetto a molla
    • Circuito ausiliario con morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
    • Diverse configurazioni per il campo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Facilità di installazione grazie al montaggio separato
    • Sistema modulare sempre attuale ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS