Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a molla
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 37
Numero di uscite digitali: 2
Numero di ingressi digitali: 0
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 47 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 125 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 37 kW
Tipo di accessori meccanici: Profilo di codifica
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Raccordo a vite
Tensione nominale: 25 V
Numero di poli: 50
Corrente di uscita nominale I2N: 93 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V