SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY - 6AG12221HF322XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
SIPLUS SM 1222, DQ 8x relè/2 A
EAN
4047618046378
Codice prodotto
SIE6AG12221HF322XB0
Cod. produttore
6AG12221HF322XB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
20.4...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
8
Uscite digitali configurabili:
sì
Tipo di uscita digitale:
Relè
Corrente d'uscita:
2 A
Tensione ammessa nell'uscita:
5...250 V
Tipo di tensione d'uscita:
AC/DC
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
10...10 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
75 mm