pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA - 2903784

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903784 VIP-3/PT/D37SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a molla

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 25 V

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356814768

Codice prodotto

PHC2903784

Cod. produttore

2903784

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a molla

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

25 V

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Corrente nominale:

2 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

63 mm

Larghezza:

72.3 mm

Altezza:

75.8 mm

Modulo VARIOFACE con connessioni Push-in e connettore D-SUB 37 per l'installazione su guide di montaggio NS 35