ELETTRA SRL AEG - AEGB18N-24 RELE' TERMICO AEG B18N 20-24A - B18N-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4013614559112
Codice prodotto
AEGB18N-24
Cod. produttore
B18N-24
Produttore
ETT
RELE' TERMICO AEG B18N-24. Protezione Sovraccarico e mancanza fase. Taratura termica Ir (A) 20_24. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Classe di intervento 10. Frequenza 50/60. Montaggio Diretto su LS04N_LS18N. Contatti ausiliari 1NO+1NC. Ith contatto ausiliario a bordo (A) 6 per NC / 4 per NO. Attacchi a vite. Capacità dei terminali 1 o 2x 1,5_2,5 o 2,5_10. Coppia di serraggio 1,2. Temperatura di stoccaggio -50/80. Temperatura di funzionamento (C) -25/60. Fusibile di protezione massimo 63A gG. Corrente a pieno carico (FLA) 24. SCCR a 600VAC FUSE 5K/RK5 18kA - FUSE K5. SCCR a 600VAC FUSE J 100KA - FUSE J. Marca AEG. Omologazioni UL, CSA.
Un prodotto ELETTRA SRL AEG
Scopri la serie ELETTRA SRL AEG


