Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Rigido
Lunghezza: 1000...1000 mm
Con lampada incorporata: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Apparecchio per misurazione della temperatura: sì
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Valigia
Con bandoliera: no
Materiale: Plastica
Materiale conduttore derivazione: Alluminio/rame
Materiale conduttore principale: Alluminio/rame
Morsetto isolato: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Grafico
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no