GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331W STRISCIA PLC SIEMENS BIAN PVC 12,7X31 26 - EVOPS1331W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 12.7 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485811
Codice prodotto
GRAEVOPS1331W
Cod. produttore
EVOPS1331W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
12.7 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
31 mm
Striscia per PLC Siemens Bianco in PVC 12,7x31 mm - confezione da 264 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente a quella esistente.


