pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36 - HN000108

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rigido

  • Lunghezza - 1000...1000 mm

  • Numero di pixel orizzontali - 640

  • Numero di pixel verticali - 480

  • Con touch screen - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870670533

Codice prodotto

HTIHN000108

Cod. produttore

HN000108

Produttore

HTI

Tipologia:

Rigido

Lunghezza:

1000...1000 mm

Numero di pixel orizzontali:

640

Numero di pixel verticali:

480

Con touch screen:

no

Max. autonomia batteria:

5 h

Grado di protezione display (IP):

IP50

Grado di protezione (IP) sensore:

IP67

Peso:

0.345 kg

Diametro sensore camera:

6 mm

Con lampada incorporata:

HTB500 Boroscopio con batteria ricaricabile e sonda intercambiabile - Il modello HTB500 è un boroscopio digitale portatile che consente l’esecuzione di ispezioni all’interno di parti di oggetti non fisicamente accessibili (tipicamente macchine rotanti) enon visibili ad occhio nudo. Lo strumento utilizza una sonda esterna impermeabile con 4 LED ad alta luminosità e una fotocamera in modo da ottenere un’immagine ad elevata risoluzione a display