pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3947719 179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK+TPAK - 3947719

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3947719 179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK+TPAK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Apparecchio per misurazione della corrente -

  • Apparecchio per misurazione della tensione -

  • Apparecchio per misurazione della temperatura -

  • Tester per isolamento - no

  • Tester per resistenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969586634

Codice prodotto

FLK3947719

Cod. produttore

3947719

Produttore

FLK

Apparecchio per misurazione della corrente:

Apparecchio per misurazione della tensione:

Apparecchio per misurazione della temperatura:

Tester per isolamento:

no

Tester per resistenza di loop:

no

Tester per tensione:

no

Apparecchio per misurazione della resistenza:

Tester per direzione di rotazione:

no

Tester per passaggio:

no

Tester per RCD/interruttore differenziale:

no

Set di apparecchi di misura per la formazione:

Fluke 179 Multimetro digitale e kit di accessori EDA2. Gli elettricisti industriali lavorano in ambienti difficili. Per questo motivo, il multimetro digitale True‑RMS Fluke 179 è abbinato a un kit di puntali e cavi di prova di robustezza industriale, il tutto racchiuso in una custodia morbida compatta e leggera. Assistenza elettrica per impieghi gravosi. Il multimetro digitale True‑RMS Fluke 179 è lo strumento standard del settore per la ricerca guasti nei sistemi elettrici ed elettronici. La sonda di temperatura integrata 80BK‑A inclusa elimina la necessità di trasportare un termometro separato. Grazie al supporto magnetico TPAK™ ToolPak™, incluso nel kit, è possibile appendere il multimetro in una posizione ben visibile e comoda durante il lavoro. La custodia morbida per il trasporto C35 mantiene tutto organizzato e pronto all’uso e include tre accessori SureGrip™: Cavi di prova isolati TL224. Ganci AC280. Puntali di prova elettronici TL910. Le giuste funzioni di misura

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL