Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro di foratura: 6 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Corrente nominale In: 41 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Materiale delle lenti: Policarbonato
Colore delle lenti: Blu
Misura: Universale
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Sezione nominale: 35...35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 1
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 175 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Portata: 1220 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Micro
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.14 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì