Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione del filo: 1.5 mm²
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...4 mm²
Colore: Bianco
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 62 mm
Larghezza: 88 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Colore: Nero
Tipologia: Con dentatura interna
Chiusura a nastro: Trama a intaglio
Materiale del corpo: Plastica
Attrezzatura del cavo: Senza cavo
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 150 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 70 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no