pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10682050 AVVOLG. 50 M 230V 3 POLI CEE - E10682050

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10682050 AVVOLG. 50 M 230V 3 POLI CEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del filo - 1.5 mm²

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 1

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Numero di prese CEE - 2

  • Numero di fili - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566012628

Codice prodotto

ABCE10682050

Cod. produttore

E10682050

Produttore

ABC

Sezione del filo:

1.5 mm²

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

1

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di prese CEE:

2

Numero di fili:

3

Lunghezza del cavo:

50 m

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Avvolgimento automatico del cavo:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Con telaio portante:

Grado di protezione (IP):

IP44

Tipo di collegamento alla rete:

CEE per applicazioni industriali (IEC 60309)

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgicavo per uso industriale, costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per uso esterno ed interno. Completo di cavo in PVC. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento. Grado di protezione IP 44. Per tensione a 230 V. Tipo con spina e 2 prese a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE e presa Schuko. Esecuzione con tamburo in resina termoplastica infrangibile