pagina iniziale

WIMEX - WIM6000060 E27 COE-6 FORBOX MMQ 6 10P - 6000060

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM6000060 E27 COE-6 FORBOX MMQ 6 10P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 6...6 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di poli - 10

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8025241201506

Codice prodotto

WIM6000060

Cod. produttore

6000060

Produttore

WIM

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

6...6 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di poli:

10

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Tensione nominale:

500 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Trasparente:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

FORBOX - morsetti volanti per cassette di derivazione. la serie dei morsetti volanti è normalmente indicata per l’uso nelle cassette di derivazione e in tutti quei casi dove si devono unire e collegare dei cavi elettrici. Temperatura di esercizio T85. Materiale isolante: policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V0. Materiale di contatto: ottone CW614. Viti o grani in acciaio zincato. Resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1. 850°C alla prova del filo incandescente. Resistenza alcalore: 130°C. • Conformi alle norme: EN 60998-1 - EN 60998-2-1