Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Lunghezza: 54 mm
Larghezza: 11 mm
Diametro puntale tondo: 0.8 mm
Lunghezza puntale: 6 mm
Colore dell'isolamento: Altro
Profondità di taglio: 28 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 105 mm
Colore: Marrone
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 627 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 216 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Tipologia: Diritto
Spessore della lama: 0.8 mm
Larghezza della lama: 4.5 mm