pagina iniziale

PANDUIT - PANBW2S-D0 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A - BW2S-D0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBW2S-D0 FASCETTA CON DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.7 mm

  • Lunghezza nastro - 216 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983854349

Codice prodotto

PANBW2S-D0

Cod. produttore

BW2S-D0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

4.7 mm

Lunghezza nastro:

216 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.3 mm

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura d'esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

sì

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio / punta a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Dome-Top® fascetta con dispositivo di ancoraggio, diametro standard 8.5"lunghezza (216mm), tempo resistente nylon 6.6, nero.