pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT7LH-C0 FASCETTA, 627 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA - PLT7LH-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT7LH-C0 FASCETTA, 627 MM, SEZIONE TRASVERSALE DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 627 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983387366

Codice prodotto

PANPLT7LH-C0

Cod. produttore

PLT7LH-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

627 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.9 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura d'esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, 24.7L (627mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black