pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441105 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 105 - D38441105

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441105 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 105 mm

  • Profondità di taglio - 28 mm

  • Adatto per legno - sì

  • Adatto per plastica - sì

  • Adatto per acciaio inox - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011720

Codice prodotto

ABCD38441105

Cod. produttore

D38441105

Produttore

ABC

Diametro:

105 mm

Profondità di taglio:

28 mm

Adatto per legno:

sì

Adatto per plastica:

sì

Adatto per acciaio inox:

sì

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per metalli colorati:

sì

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm