Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Mascherina
Collegamento: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Tipologia: Diritto
Isolato: sì
Larghezza della lama: 5.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Colore: Verde
Altezza: 10.4 cm
Colore: weiß
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 2.5...5 mm