BM SPA - BMM012740609 GIRAVITI LPP SLIM BG MQF 5,5X125 - 012740609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 5.5 mm
Lunghezza della lama - 125 mm
Tipologia - Diritto
Isolato - sì
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8054809180168
Codice prodotto
BMM012740609
Cod. produttore
012740609
Produttore
BMM
Larghezza della lama:
5.5 mm
Lunghezza della lama:
125 mm
Tipologia:
Diritto
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Design dell'impugnatura:
Bicomponente
Slim


