pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-11029 TERMORESTRINGENTE 2:1 WH TF21-101.6/50.8 - 309-11029

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 101.6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 50.8 mm

  • Colore - weiß

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 15 M

EAN

4031026222400

Codice prodotto

HEE309-11029

Cod. produttore

309-11029

Produttore

HEE

Diametro interno prima della retrazione:

101.6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

50.8 mm

Colore:

weiß

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.4 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Diametro nominale in pollici:

4 pollici

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl