Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro del cavo: 4...10 mm
Lunghezza: 4 mm
Diametro filo: 2.5...16 mm
Intervallo di misura corrente/AC: 0.01...6 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia: Mascherina
Collegamento: Altro
Tipologia: Scala a piattaforma
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 3.15...3.15 m
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 19 mm
Diametro interno prima della retrazione: 38 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 50.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 101.6 mm
Tipologia: Diritto
Isolato: sì
Larghezza della lama: 5.5 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 20 A
Corrente nominale In: 24 A
Tipo di montaggio: Altro
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²