Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Stampa: Lettere
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 60 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Marrone
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.1 mm
Tipo: Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Nero
Genere: Uomini
Dimensione: 48...48
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 368 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Cifre
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...2.8 mm
Lunghezza: 3 mm