Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 4...16 mm²
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Colore: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Senza alogeni: sì
Lunghezza: 28 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 28 mm
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 45 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360.5 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 185.67 mm
Larghezza della banda: 4.67 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 139.7 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 260 mm
Larghezza della banda: 9 mm