pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-46009 FASCETTA 100X2,5 NATURALE AT2000 T18RA35 - 120-46009

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 100 mm

  • Colore - farblos

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026216072

Codice prodotto

HEE120-46009

Cod. produttore

120-46009

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

100 mm

Colore:

farblos

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...150 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

sì

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Diametro del fascio:

0.7...20 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

sì

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl