CEMBRE SPA - CEM88911 TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 50X100 - 88911

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Trasparente - no
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692467337
Codice prodotto
CEM88911
Cod. produttore
88911
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 50X100.. Materiale di identificazione


