pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00650 GIUNTO GEL CONNETTORE 3X2,5 RELIFIX V31. - 435-00650

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione passante

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 3

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250596414200

Codice prodotto

HEE435-00650

Cod. produttore

435-00650

Produttore

HEE

Tipo:

Derivazione passante

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

3

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

0.5...2.5 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

0.5...2.5 mm²

Diametro del cavo principale:

9...16 mm

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

N(A)YY

Senza alogeni:

no

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl