Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Materiale: Resina epossidica riempita
Omologazione per il settore minerario: no
Peso netto: 5000 g
Sezione: 1.5...10 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 55 mm
Dimensione della filettatura metrica: 10
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 7.7...15.5 mm
Diametro filo: 7.7...15.5 mm
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 426 mm
Larghezza della banda: 8 mm
Apparecchio per misurazione della tensione: sì
Apparecchio per misurazione della corrente: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 12 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 45 mm
Lunghezza: 19.1 mm
Tipo di fissaggio: Incollare e avvitare
Larghezza: 19.1 mm
Altezza: 15.7 mm
Tipo di fissaggio: Con tassello a innesto
Larghezza: 9.4 mm
Interfaccia bluetooth: no
Sensibilità termica a 30 °C: 0.05 °C
Campo di misura della temperatura: -20...550 °C