PANDUIT - PANPWMS-H25-C SUPPORTO PER FASCETTE CON DISPOSITIVO DI - PWMS-H25-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 9.4 mm
Altezza - 15.7 mm
Tipo di fissaggio - Con tassello a innesto
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
100 PZ
EAN
0074983583744
Codice prodotto
PANPWMS-H25-C
Cod. produttore
PWMS-H25-C
Produttore
PAN
Larghezza:
9.4 mm
Altezza:
15.7 mm
Tipo di fissaggio:
Con tassello a innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-60...85 °C
Cable Tie Mount, Winged Push Mount, Natural


