pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMHNN3 PINZA X CAPICORDA ISOLATI NYLON 1,5-10MM - HNN3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMHNN3 PINZA X CAPICORDA ISOLATI NYLON 1,5-10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione a rullo (crimpatura)

  • Sezione - 1.5...10 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

  • Inserti intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692016320

Codice prodotto

CEMHNN3

Cod. produttore

HNN3

Produttore

CEM

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione a rullo (crimpatura)

Sezione:

1.5...10 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Inserti intercambiabili:

no

Lunghezza:

235 mm

Con dispositivo di blocco (per utensili meccanici):

sì

Numero di inserti in dotazione:

0

Con ritorno automatico:

sì

Utensile manuale, compatto e maneggevole, dotato di: Testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche. Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata). Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente. Colore Nero-Arancio Altezza 18,3 mm Larghezza 73 mm Lunghezza 234,5 mm Peso 491 g Tipo di azione Compressione Materiale (Corpo) Acciaio speciale Materiale (Manopole) Plastico antiscivolo bicomponenete