Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro del rivetto max.: 4 mm
Peso: 151 g
Adatto per: Chiodi
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 300...300 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Anello
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Tipologia: Forma di scheda
Diametro del cavo: 2.2...2.9 mm
Diametro filo: 0.75...1.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tensione nominale: 12 V
Lunghezza: 175 mm
Larghezza: 242 mm