pagina iniziale

PR.EL. SRL - PRE90004 BATTERIA 60AH SIGILLATA - 90004

PR.EL. SRL
copiacopia
PR.EL. SRL - PRE90004 BATTERIA 60AH SIGILLATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Lunghezza - 175 mm

  • Larghezza - 242 mm

  • Altezza inclusi i poli - 190 mm

  • Peso - 14.9 kg

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

91 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078707184

Codice prodotto

PRE90004

Cod. produttore

90004

Produttore

PRE

Tensione nominale:

12 V

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

242 mm

Altezza inclusi i poli:

190 mm

Peso:

14.9 kg

Batterie sigillate senza manutenzione per soccorritori E.P.S. e S.P.S. • Zero manutenzione • Zero fuoriuscita di gas • Maggiore durata • Tecnologia al Piombo/Calcio/Stagno • Griglia in lamierino stirato e stampato a freddo • Doppio coperchio termosaldatocon integrata pastiglia “Flame Arrest” • Copertura con sistema integrata a tenuta a labirinto • Terminali stampati a freddo • Fondo cassa con “Frex Ribs” assorbimento vibrazioni • Maniglia ergonomica • Tensione nominale 12VDC • Vita attesa 10 anni.