BOCCHIOTTI SPA - IBOB06500 FIXO RT4 APPLICARIVETTI - B06500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Chiodi
Diametro del rivetto max. - 4 mm
Peso - 151 g
Con molla di apertura - sì
Lunghezza - 162 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892065008
Codice prodotto
IBOB06500
Cod. produttore
B06500
Produttore
HBO
Adatto per:
Chiodi
Diametro del rivetto max.:
4 mm
Peso:
151 g
Con molla di apertura:
sì
Lunghezza:
162 mm
Il rivettatore applicarivetti DUCTAFIX R4 è studiato per un fissaggio rapido e preciso di rivetti blu da 4 mm, semplificando il montaggio. Il corpo oblungo in alluminio agevola l’inserimento, mentre il manico ergonomico in plastica morbida garantisce unapresa sicura e confortevole. Il pulsante di spinta, in tinta con il rivetto, assicura un utilizzo intuitivo e immediato.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


