Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Con testo di avviso/segnalazione: sì
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Phillips ph
Misura: 1
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 14 mm
Colore: Nero
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 8 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 28 mm
Potenza nominale assorbita: 500 W
Numero max. di impatti: 3200 1/min
Energia max. per singolo colpo: 2.2 J
Dimensione modulare: 5.1 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 50.8 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 102 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no