pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-30602 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 6/2 RD HIS-3 - 308-30602

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026218755

Codice prodotto

HEE308-30602

Cod. produttore

308-30602

Produttore

HEE

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

2 mm

Diametro nominale in pollici:

Altro

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.65 mm

Lunghezza:

5 m

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

no

Con adesivo interno:

no

Stampabile:

no

Omologazione UL:

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in dispenser. Elevato fattore di restringimento 3:1. Si adatta a cavi con diametri. Solamente 7 dimensioni per coprire il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente èzero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.