PANDUIT - PANBT1M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 102 MM - BT1M-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 2.4 mm
Lunghezza nastro - 102 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Chiusura a nastro - Punta d'acciaio
Spessore nastro - 0.9 mm
Confezione
100 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
0074983413027
Codice prodotto
PANBT1M-C
Cod. produttore
BT1M-C
Produttore
PAN
Larghezza della banda:
2.4 mm
Lunghezza nastro:
102 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Chiusura a nastro:
Punta d'acciaio
Spessore nastro:
0.9 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no