Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 50 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Lunghezza: 45 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0.5...1.5 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 4 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 266 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tensione nominale: 250 V
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 25 A
Lunghezza: 17 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2...3.2 mm
Diametro filo: 0.8...1.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Portata: 125 mAh
Tensione nominale: 1.5 V
Designazione della dimensione: Pila a pastiglia
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm