Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 5.6...7.8 mm
Diametro filo: 3.6...4.5 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 25 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 15 mm
Larghezza: 650 mm
Sezione: 10...400 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Universale (inserti intercambiabili)
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.5...2.5 mm
Lunghezza: 10 mm
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: no
Larghezza: 650 mm
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Argento
Lunghezza nastro: 362 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)