VARTA CONSUMER BATT - VAT04276101401 V 13 GA (ALCALINA) - 04276101401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Designazione della dimensione - Pila a pastiglia
Tipologia - Alcalina al manganese
Tensione nominale - 1.5 V
Portata - 125 mAh
Designazione IEC - LR 44
Confezione
1 PZ
EAN
4008496046584
Codice prodotto
VAT04276101401
Cod. produttore
04276101401
Produttore
VAT
Designazione della dimensione:
Pila a pastiglia
Tipologia:
Alcalina al manganese
Tensione nominale:
1.5 V
Portata:
125 mAh
Designazione IEC:
LR 44
Altezza inclusi i poli:
5.4 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.8 g
Pila a bottone Alcalino Manganese, V 13 GA in blister singolo. VARTA Batterie Speciali Alcaline, ideali per molteplici dispositivi che richiedono un'alimentazione continua di energia, dai giocattoli, alle torce, alle pompe per insulina fino al telecomando per il garage e molti altri!


