ELEMATIC SPIT - ITP6706 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 266X4,6 - 6706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.6 mm
Lunghezza nastro - 266 mm
Resistenza alla trazione min. - 450 N
Temperatura d'esercizio - -80...538 °C
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
8016650010834
Codice prodotto
ITP6706
Cod. produttore
6706
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
4.6 mm
Lunghezza nastro:
266 mm
Resistenza alla trazione min.:
450 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Colore:
Argento


