Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Portata: 1500 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione della dimensione: Altro
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 107 mm
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0...1000 A
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Materiale: Rame
Sezione nominale: 70...70 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 1 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Prova di continuità: sì
Categoria circuito di misura: CAT III
Indicatore di tensione: LED
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 2...3 mm
Diametro filo: 0.5...2.5 mm