pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM88903 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA PVC 52X1 - 88903

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM88903 TARGA QUADRO MG-VRT-A AD.BIANCA PVC 52X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Striscia/targa per dicitura

  • Larghezza - 107 mm

  • Altezza - 52 mm

  • Posizione di montaggio - Porta

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316095091

Codice prodotto

CEM88903

Cod. produttore

88903

Produttore

CEM

Tipologia:

Striscia/targa per dicitura

Larghezza:

107 mm

Altezza:

52 mm

Posizione di montaggio:

Porta

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Le targhe MG-VRT-A sono impiegate per la crezione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazione CE. Materiale PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da -30 a +80 °C. Temperatura di appilicazione da +10 a +40°C.