pagina iniziale

PANDUIT - PANVS-AVT-C08-L10 VERISAFE ABSENCE OF VOLTAGE TESTER WITH

PANDUIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicatore di tensione - LED

  • Test di continuità -

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Alimentazione - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056256828

Codice prodotto

PANVS-AVT-C08-L10

Cod. produttore

VS-AVT-C08-L10

Produttore

PAN

Indicatore di tensione:

LED

Test di continuità:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Alimentazione:

Batteria

VeriSafe Absence of Voltage Tester with 8 ft. cable, 10 ft. leads. Industrial 3.6V Lithium AA Battery included.