Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Lunghezza: 250 mm
Zona di tensione: 0...50 mm
Adatto per il diametro massimo del tubo: 2 pollici
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Grigio
Dimensione: 56...58
Dimensioni (US/CA): XL
Tensione nominale: 6...6 V
Grado di protezione (IP): IP40
Tipo lampada: LED non sostituibile
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 6.5 mm
Lunghezza di taglio: 63 mm
Versione set: sì
Tecnica di innesto: 4 mm tecnica di sicurezza a innesto
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo di misura
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 500...500 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 500...500 mm²
Tensione di funzionamento massima: 1000 V
Capacità di carico corrente: 32 A
Alimentazione elettrica: Misto
Numero totale di apparecchi: 1
Numero di avvitatori a batteria: 0