pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1077 LANTERNA D EMERGENZA 25 LED - DL.1077

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1077 LANTERNA D EMERGENZA 25 LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione nominale - 6...6 V

  • Con cordone di alimentazione e spina - sì

  • Con interruttore - sì

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8013202625263

Codice prodotto

ARTDL.1077

Cod. produttore

DL.1077

Produttore

ART

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione nominale:

6...6 V

Con cordone di alimentazione e spina:

sì

Con interruttore:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Larghezza:

65 mm

Altezza/profondità:

270 mm

Lunghezza:

130 mm

Lanterna portatile ricaricabile, automatica • 24 LED bianchi ad alta luminosità • Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete • Completa di cavo di alimentazione incorporato • LED indicatore di carica • Autonomia: 12 orea batteria carica • Grado di protezione: IP 40 • Batteria ermetica al piombo acido 6 V - 4 Ah • Dimensioni: 270 x 130 x 65 mm • Colori: bianco ghiaccio